BVF1.25-L3 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造) 89874741

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65寸法d2(Φmm)3.2注文コード89874741品番BVF1.25-L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法d2(Φmm)3.2幅(mm)5.9全長(mm)20.1寸法d1(Φmm)4.1種類絶縁付圧着端子端子形状先開形適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89874741BVF1.25-L389874687BVF1.25-L3BVF1.25-L3 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造) 89874687絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)1箱(100個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする