エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89875037
品番
PV120H
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。
プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様
上向き専用
トラスコ品番
856-0257
材質
(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415
カバー
SPCE・SUM
負荷容量
1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
230
商品説明動画
エイテック ゴミ排出タイプ紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった