3/22より値下げ!現場を応援

PV120UFH プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875046 PV120UFH プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875046 PV120UFH プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875046

プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89875046 品番PV120UFH
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。

仕様上向き専用 トラスコ品番856-0268 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)320

商品説明動画

エイテック ゴミ排出タイプ紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする