プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89875344 品番 PV120BC
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。

仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用) 荷重(セット)1176N(120kgf)、(最大)1372N(140kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)940

商品説明動画

エイテック プレインベア紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする