プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 荷重(セット)196N(20kgf)、(最大)284N(29kgf) 自重(g)95 注文コード89875362 品番PV20C
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は荷重・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。
上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。

仕様上向き専用 トラスコ品番856-0291 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプスプリングクッション埋め込み式(上向き用) 荷重(セット)196N(20kgf)、(最大)284N(29kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)95

商品説明動画

エイテック プレインベア紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする