エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
荷重
(セット)490N(50kgf)、(最大)686N(70kgf)
自重(g)
187
注文コード
89875371
品番
PV50C
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
荷重・自重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。
上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。
仕様
上向き専用
トラスコ品番
856-0292
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
スプリングクッション埋め込み式(上向き用)
荷重
(セット)490N(50kgf)、(最大)686N(70kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
187
商品説明動画
エイテック プレインベア紹介
参考になった