プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89875441 品番 PV120F
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。

仕様上下兼用 トラスコ品番856-0290 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用) 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)262

商品説明動画

エイテック プレインベア紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする