エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89875457
品番
PV160F
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様
上向き専用
トラスコ品番
856-0258
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
A2017
タイプ
フランジタイプ(上向き用)
負荷容量
1568N(160kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
486