日本緑十字社
日本緑十字社の ポリ袋・ゴミ袋
日本緑十字社の アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄物袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
寸法(mm)
1280×850×0.15
注文コード
89875931
品番
アスベスト-14
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
100
寸法(mm)
1280×850×0.15
タイプ
-
色
黄色
厚さ(mm)
0.15
トラスコ品番
814-8484
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.5
文字内容
注意 アスベスト廃棄物
アズワン品番
64-2323-60
日本緑十字社品番
33120
再生材使用
使用