日本緑十字社
日本緑十字社の ポリ袋・ゴミ袋
日本緑十字社の アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄物袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
寸法(mm)
1280×870×0.15
注文コード
89875947
品番
アスベスト-14T
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
-
寸法(mm)
1280×870×0.15
タイプ
外袋
色
透明
厚さ(mm)
0.15
トラスコ品番
814-8485
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.5
文字内容
注意 アスベスト廃棄物
アズワン品番
64-2323-61
日本緑十字社品番
33121
再生材使用
使用