特38-318 特定化学物質関係標識 日本緑十字社 89876087

特定化学物質関係標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89876087 品番特38-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
付属品両面シートテープ×6枚 寸法(mm)450×600 厚さ(mm)1 仕様表印刷 トラスコ品番751-1582 材質硬質エンビ 文字内容エチルベンゼン等 質量(g)378 日本緑十字社品番35318

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876071
2019-02-27
用途:
めっき作業
製造業

大きくて見やすいです。
薬品庫に表示して注意喚起します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする