GHS-9(大) GHSラベル 日本緑十字社 89876175 GHS-9(大) GHSラベル 日本緑十字社 89876175

GHSラベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 89876175 品番 GHS-9(大)
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 一辺長さ(mm)150 日本緑十字社品番37109 表示内容健康有害性 トラスコ品番480-1636 質量(g)5 取付方式裏面離けい紙付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876123
2020-12-09
用途:
酸処理槽

50℃の液槽でも使用できました。安心して長く使えそうです。

対象商品:
89876272
2019-08-16
用途:
安全管理
製造業

安全管理のために購入しました。思ったより表示が大きく、すぐ目に入るので非常に良いと思います、

対象商品:
89876272
2018-09-14
用途:
薬品へ貼り付け

保管容器は大小さまざまあるため、サイズが豊富なこの商品は非常に使いやすいです。

対象商品:
89876281
2017-10-06
用途:
化学物質の小分け容器へのラベル表示

サイズのバリエーションを増やしてほしい(もう一回り小さいのがあると良い)粘着力が若干弱い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
89876272
2017-09-20
用途:
化学物質の保管・小分け容器の表示

もう少し小さいサイズがあると良い。また粘着が弱いので剥れ易いのが難点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする