日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の 高圧ガス標識
高圧ガス標識
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89876403
品番
高207
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×600×1
仕様
表印刷
トラスコ品番
114-0174
文字内容
燃 充填容器置場
質量(g)
252
日本緑十字社品番
39207
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。