高圧ガス標識

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89876464 品番 高305
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質硬質エンビ 寸法(mm)600×450×1 仕様表印刷 トラスコ品番113-7362 文字内容LPガス特定供給設備 燃 火気厳禁 立入禁止 質量(g)378 日本緑十字社品番39305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876376
2015-12-17
用途:
LPガスの容器置き場に掲示する
九州石油ガス株式会社 様

できれば、もう少し厚みがあったほうが良いかも。でも、数年で交換を考えると価格的には妥当かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする