日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の 高圧ガス標識
高圧ガス標識
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89876473
品番
高306
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
600×450×1
仕様
表印刷
トラスコ品番
106-6348
文字内容
LPガス貯蔵施設 燃 火気厳禁 無断立入禁止
質量(g)
378
日本緑十字社品番
39306
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。