高圧ガス標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容高圧ガス収納庫 品名 最大収納量 取扱責任者 トラスコ品番113-7495 注文コード89876482 品番高401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は文字内容・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 仕様明治山型 トラスコ品番113-7495 文字内容高圧ガス収納庫 品名 最大収納量 取扱責任者 質量(g)570 穴径(Φmm)3.5 穴数4 日本緑十字社品番39401
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876376
2015-12-17
用途:
LPガスの容器置き場に掲示する
九州石油ガス株式会社 様

できれば、もう少し厚みがあったほうが良いかも。でも、数年で交換を考えると価格的には妥当かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする