短冊型一般標識・サイン標識・ステッカー標識

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89876805 品番 貼125
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
文字内容セキュリティシステム作動中 取付方式ステッカー 材質オレフィンステッカー トラスコ品番113-7496 寸法(mm)200×120 質量(g)70 日本緑十字社品番47125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876796
2017-05-24
用途:
院内の掲示物(表示)
個人のお客様

赤色の輪がカメラを印象付け、広く周知できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする