日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 置場表示
置場標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89876927
品番
置場201 脚立置場
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
文字内容
脚立置場
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(一部カッティング文字)
トラスコ品番
106-6295
寸法(mm)
300×600×1
質量(g)
252
日本緑十字社品番
48201