数年経ちましたが、キャップゴムの劣化が無く良い買い物したなって感じです。バイクの予備燃料入れに安くて良いですが、ガソリンスタンドでのボトルへの注入には口径が小さいので工夫と注意が要るかと思います。
混合ガスの2stの草刈り機と違って我が家の草刈り機は無鉛ガソリンで動きますがいちいち広い場所を刈る際に4Lのガス缶を持って歩くのが面倒になってきたのでこちらの商品を購入です。
携行缶まで戻る回数が減ってくれるのでありがたいです。
私のバイクはオフ車ベースのモタードの為、燃料タンクが小さく航続距離が短い為ツーリングで郊外、林道など行った時に燃料の心配があるので予備タンク代わりに購入しました。
軽くて横にしても漏れることもなくとても便利です。
もう一本追加購入検討中なのですが、その時に消耗品のゴムパッキンをモノタロウさんで一緒に購入出来ると更に良いのですが、ゴムパッキンの取扱をお願いします。
ボトルもしっかり作られているので多少の衝撃にも強いと思いました。
また、キャップ部分も金属で作られシーリングもしっかりしているので逆さになっても漏れも無く安心して使えると思います。
付属の袋はおまけレベルで、数回の利用で底に小さな穴が開いた点と、パッキンがやや弱そうな点は気になります。が、とにかく安価で問題なく利用できており、少しでも安く携行缶がほしいときには最適だと思います。
スーパーカブのガソリンタンクが小さいので、
長距離移動をする際のいざという時のために購入しました。
まだ、使用はしておりませんが、小さいサイズが購入できたので大満足です
長時間作業になるかと思い、予備燃料用として購入しました。一度利用しただけですが、フック等が満足いく働きで邪魔にもならずいい感じでした。次回はチェーンソー用にも検討したいです。