FR803 消火器具標識(横) 日本緑十字社 89877566

消火器具標識(横)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容懐中電灯 材質硬質エンビ(蓄光地) 注文コード89877566 品番FR803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は文字内容・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
裏面離けい紙付
L型両面印刷・3mmΦ穴×2
材質硬質エンビ(蓄光地) 文字内容懐中電灯 トラスコ品番114-0596 厚さ(mm)1 寸法(mm)240×80・曲げしろ30 サイズ80×240×1mm、曲げしろ30mm 質量(g)32 取付方式穴2 日本緑十字社品番66803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02520305
2016-04-13
用途:
工場内に火災報知器が設置されているが、徐々に物品が増えて見えにくくなったため看板を設置した。
吉野ゴム工業株式会社 様 (製造業)

標識5個の購入であったが、梱包には気を使って頂いていた。
両面テープが貼られていたため、作業性が良かった。

対象商品:
02520287
2015-02-05
用途:
某大企業の屋内各所に取り付け。

思った通り、十分満足できる商品でした。複数注文で送料もかからず、金額的にも満足です。
ただ、実写の画像が無いので、質感が分かり辛い状況での購入に、多少不安がよぎりました。不都合が何もない品物が届いてひと安心です。お客様から依頼があれば、また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする