日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消火器具標識(縦)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877575
品番
FR806
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
裏面離けい紙付
L型両面印刷・3mmΦ穴×3
材質
硬質エンビ(蓄光)
サイズ
240×80×1mm・曲げしろ30mm
文字内容
懐中電灯↓
トラスコ品番
114-0827
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
80×240・曲げしろ30
質量(g)
32
取付方式
穴3
日本緑十字社品番
66806