消火栓・消火器置場標示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード89877636 品番蓄光 F
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気が消えても数分間光ります。

文字内容消火栓あり この前へ物を置かないでください。 取付方式裏面離けい紙付 材質蓄光エンビステッカー 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8735 寸法(mm)150×225 質量(g)68 日本緑十字社品番69006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする