蓄光 G 消火栓・消火器置場標示ステッカー 日本緑十字社 取付:裏面離けい紙付 89877645

消火栓・消火器置場標示ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード89877645 品番蓄光 G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気が消えても数分間光ります。

文字内容消火器置場 この前へ物を置かないで下さい 取付方式裏面離けい紙付 材質蓄光エンビステッカー 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8736 寸法(mm)150×225 質量(g)68 日本緑十字社品番69007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする