高輝度蓄光避難口標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89877706 品番 蓄光LE-1801
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容非常口→ 取付方式ステッカー 材質PETステッカー 仕様電気が消えても数分間光ります。 トラスコ品番814-8748 寸法(mm)120×360 質量(g)34 日本緑十字社品番71801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする