日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光避難口標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877733
品番
蓄光LE-1804
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
文字内容
非常口
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
電気が消えても数分間光ります。
トラスコ品番
814-8751
寸法(mm)
120×360
質量(g)
34
日本緑十字社品番
71804