日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89881127
品番
RTG-5
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.6
基材
合成樹脂
トラスコ品番
814-9227
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
50幅×5m
質量(g)
688
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
105051