※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
反射性ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89881145
品番
RHW- 5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
熱可塑性エラストマ
トラスコ品番
815-1673
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
50幅×5m
質量(g)
746
主な用途
表示・安全用
特性
反射
日本緑十字社品番
105055