日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89881197
品番
RTR-10
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
黄×黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.6
基材
合成樹脂
トラスコ品番
814-9302
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
100幅×5m
質量(kg)
1.4
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
105102