※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHY-10 反射性ラインテープ 日本緑十字社 89881215 RHY-10 反射性ラインテープ 日本緑十字社 89881215

反射性ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89881215 品番 RHY-10
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.5 基材熱可塑性エラストマ トラスコ品番814-9304 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)100幅×5m 質量(kg)1.4 主な用途表示・安全用 特性反射 日本緑十字社品番105106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする