日本緑十字社
工事用標識(工事用看板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
文字内容
道路工事中
通行止
工事中
寸法(mm)
900×800(板面)
1200×800(板面)
900×800(板面)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89883647
品番
工事-2(小)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
文字内容
道路工事中
取付方式
スタンド式
材質
スチール
トラスコ品番
814-9530
寸法(mm)
900×800(板面)
質量(kg)
5.4
日本緑十字社品番
129302
仕様
片面、鉄枠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません