※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
バリケードテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
75
色
黄・黒 トラバリケード
テープ長さ(m)
100
注文コード
89885704
品番
BT-751
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・色・テープ長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.1
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
100
日本緑十字社品番
147010
トラスコ品番
814-9755
材質
ポリエチレン
色
黄・黒 トラバリケード
質量(g)
700
取付方式
テープ