AH514(大) 配管識別テープ 日本緑十字社 89895906 AH514(大) 配管識別テープ 日本緑十字社 89895906

配管識別テープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89895906 品番 AH514(大)
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
取付方式テープ 材質アルミテープ 寸法(mm)150幅×2m巻 (2.5YR 6/14・N1) 日本緑十字社品番185514 トラスコ品番106-3086 質量(g)121 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89896694
2018-03-09
用途:
配管工事の際
建設業・工事業

巻きが2mしかないのは残念です。
できればまだ長いものがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする