日本緑十字社
日本緑十字社の 補修・シーリングテープ
日本緑十字社の 金属テープ
アルミ粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
75
注文コード
89897473
品番
AH-135
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
アルミ箔
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
75幅×20m
質量(g)
400
日本緑十字社品番
190135