メイン画像

厚手ステンレス粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89897507 品番AH-145
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.12 基材フェライト系ステンレス(磁性あり) 寸法(mm)50幅×5m×0.12 質量(g)150 日本緑十字社品番190145
注意
※屋外での使用の際は、環境により錆が発生する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89897507
2019-04-15
用途:
補修用として
建設業・工事業

開封したら、ニトムズ 厚手ステンレステープ(P-12)03335281
でした。当商品は3190円でニトムズが1990円・・・
日本緑十字社のシールが貼ってあるだけで・・
残念です

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする