ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質アルミニウム 注文コード89898365 品番ワイヤー8A
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は材質・ロープ径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム 質量(g)0.8 日本緑十字社品番197051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする