チェイン-60R チェインロック 日本緑十字社 89898435 チェイン-60R チェインロック 日本緑十字社 89898435

チェインロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89898435 品番 チェイン-60R
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(mm)21×5(リング内径)、(チェイン全長)600 質量(g)148 日本緑十字社品番198012 仕様カラービニールカバー、両端リング付 材質(チェイン)鉄ユニクロメッキ ロックキー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする