日本緑十字社
日本緑十字社の 南京錠・鍵
日本緑十字社の チェーン錠/ワイヤー錠
チェインロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89898462
品番
チェイン-80R
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法(mm)
21×5(リング内径)、(チェイン全長)800
色
赤
質量(g)
194
日本緑十字社品番
198022
仕様
カラービニールカバー、両端リング付
材質
(チェイン)鉄ユニクロメッキ
ロック
キー式