番号小判札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89898487 品番 小判札453-W(1〜100)
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
取付け方法吊り下げ 材質スチロール ホワイト 寸法(mm)45×30×2.5 質量(g)340 穴径(Φmm)3 日本緑十字社品番200111 仕様片面印刷 穴数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:499
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89898487
2017-12-20
用途:
営業車のキーに使用。(号車・無線番号)
サービス業

大きさもちょうど良く、使い勝手がよかった。数字の裏にテプラで番号を貼ったが、貼りやすくかつはがれにくい。

対象商品:
89898496
2017-09-15
用途:
試作品暴露試験

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする