日本緑十字社
日本緑十字社の 店舗運営用品
日本緑十字社の キャッシャー/レジ・会計用品
日本緑十字社の 番号札
番号小判札
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89898514
品番
小判札453-R(1〜100)
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
色
レッド
寸法(mm)
45×30×2.5
質量(g)
340
穴径(Φmm)
3
日本緑十字社品番
200141
仕様
片面印刷
穴数
1