ファイバー札

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100枚) 注文コード 89898663 品番 ファイバー小判札-11
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
取付け方法吊り下げ 材質強硬ファイバー 寸法(mm)24×11 日本緑十字社品番200311 仕様ヒモ付き 質量(g)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89898681
2014-12-21
用途:
小型電気工具の荷札

1組との表記はありますが、枚数の表記がありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
内容量を修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする