日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 小判札
日本緑十字社の 無地札・番号付札
ファイバー札
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
89898697
品番
ファイバー小判札-37
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
強硬ファイバー
寸法(mm)
55×37
日本緑十字社品番
200314
仕様
ヒモ付き
質量(g)
180