日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル(タテ型)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
警告 運転中立入禁止 立入る時は必ず電源を切ること
日本緑十字社品番
201220
注文コード
89898977
品番
PL-220(大)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
警告 運転中立入禁止 立入る時は必ず電源を切ること
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1136
寸法(mm)
100×55
質量(g)
14
日本緑十字社品番
201220