日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル(タテ型)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
危険 巻き込まれ注意 トラブル時は電源を切り回転が完全に停止した後に作業して下さい
日本緑十字社品番
201222
注文コード
89898995
品番
PL-222(大)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険 巻き込まれ注意 トラブル時は電源を切り回転が完全に停止した後に作業して下さい
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1138
寸法(mm)
100×55
質量(g)
14
日本緑十字社品番
201222