モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル(タテ型)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
危険 回転部 手や物を近付けるな
日本緑十字社品番
201232
注文コード
89899092
品番
PL-232(大)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険 回転部 手や物を近付けるな
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1148
寸法(mm)
100×55
質量(g)
14
日本緑十字社品番
201232
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル(タテ型) 日本緑十字社
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途:
場内に掲示
労災防止の啓蒙の為に、場内の危険個所に貼っています。
分かり易くていいです。
参考になった
対象商品:
89898803
2024-08-09
用途:
機械作業時
他より安く、納期も早いので定番として使用してます。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
参考になった
2022-06-16
「安全標識」にはこんなカテゴリがあります
作業現場標識
標示スタンド・立札
消防/防災/防犯標識
建設関係標識
交通標識(道路/路面/駐車場)
ゴミ分別/廃棄物標識
危険物標識
修理/点検標識
配管識別・バルブ表示
室内表示
腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
幕・旗
標識取付金具/紐
音声案内
業務用掲示板/活動表
立看板/工事看板
PL警告表示ラベル
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品