日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル(タテ型)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
警告 回転部 手や物を近付けるな
日本緑十字社品番
201233
注文コード
89899101
品番
PL-233(大)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
警告 回転部 手や物を近付けるな
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1149
寸法(mm)
100×55
質量(g)
14
日本緑十字社品番
201233