日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル(タテ型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
警告 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな
日本緑十字社品番
203201
注文コード
89899354
品番
PL-201(小)
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
警告 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1229
寸法(mm)
70×38
質量(g)
7
日本緑十字社品番
203201