日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
トイレプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89899905
品番
トイレ-340-4
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
裏面テープ付きのトイレ用表示プレートです。
表面はアルミ製で高級感があります。
文字内容
女子用
取付方式
裏面テープ付
材質
アクリル、(プレート)アルミ
仕様
裏面テープ付
トラスコ品番
815-1165
寸法(mm)
200×80×3.5
質量(g)
81
日本緑十字社品番
206054