数字ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89900474 品番 数字-8(特大)
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
文字内容8 トラスコ品番815-1325 寸法(mm)100×50 質量(g)15 日本緑十字社品番224108 仕様裏面離けい紙付 材質オレフィンステッカー 取付方式ステッカー 文字寸法(mm)約70×約38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
施設の管理番号
南信貨物自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

サイズの選択肢が多くとても助かりました。地元の文具屋さんでは買えませんでした。

対象商品:
89900413
2017-11-27
用途:
屋外で使用

サイズの確認用と耐久性を他の商品と比較用に購入しました。トラックに貼るので文字だけを張れるものがあれば助かります。

対象商品:
89900501
2017-11-28
用途:
ホワイトボード用
製造業

10枚入りだとは知らずに購入してしまったので、少し多すぎた。
マグネットが裏面についたものもあれば良かった。

対象商品:
89900395
2017-05-25
用途:
駐車場のナンバープレート作成
農・林・水産業

文字の大きさも良く使いやすくて満足しています。
10枚入っていますが、5枚くらいのがあれば良いなと思ってます。
これからも使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする