ヘルメット用ステッカー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 文字内容電溶 トラスコ品番815-1357 注文コード89901271 品番HL-5
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は文字内容・種別・トラスコ品番など94種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメット用ステッカー

文字内容電溶 寸法(縦×横)(mm)35×25 材質オレフィンステッカー 仕様裏面離けい紙付 形状ステッカー(ヘルメット用) 区分安全保安用品 トラスコ品番815-1357 質量(g)3 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番233005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
作業用ヘルメットの左右に貼っています

車両系建設機械、移動式クレーン、玉掛け、等資格をヘルメットに以前は皆さん貼っていましたが、最近は貼っている会社は少ないですよねぇ。便利なのに

対象商品:
89901594
2024-04-02
用途:
電気工事業
有限会社冨澤電気工事店 様 (建設業・工事業)

ヘルメットに貼付けしました。講習終了証明書を持ち歩くよりも、他の作業員に分かるので購入して良かったと思います。

対象商品:
07693944
2022-10-10
用途:
月次点検安全作業
Moritronix 様 (建設業・工事業)

離れた作業員にも判り易くてよかった。
氏名が書き込めればなおよいかと思います。

対象商品:
89901725
2021-12-07
用途:
作業者のヘルメットに

現場では資格者が一目でわかるように購入。
現場では指揮者がすぐにわかるし、作業者の意識向上に役立つ。
大きさは思っていたより小さかった。

対象商品:
07693962
2021-12-17
用途:
安全衛生管理委員会
運輸・通信業

10枚単位での販売が非常に嬉しいです。
またよろしくお願いします。

対象商品:
27100526
2017-05-23
用途:
運送時
運輸・通信業

店には、無かったので良かったと思います。
サイズ的にも良かったです

対象商品:
07694111
2015-12-04
用途:
地下ピット作業

今まで腕章を使用していましたが 作業の邪魔になっていました ヘルメットに貼るシールの為作業の邪魔にならず良かったです

対象商品:
07694093
2016-07-08
用途:
ヘルメットに貼る

今まで購入していた所より安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする