日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー(血液型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
89901603
品番
HL-102
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
無地(罫線のみ)
材質
PETステッカー
形状
ステッカー(ヘルメット用)
区分
安全保安用品
寸法(縦×横)(mm)
45×70
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
815-1432
質量(g)
8
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
233102